566,12 €/ Unitéhors TVA
685,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | XC719..-C |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 6 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |