Eriks
FAG

FAG Roulement de broche XC7014-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179873
Image 1
Ajouter à la liste

1 767,19 €/ Unitéhors TVA

2 138,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XC70..-E
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel