Eriks
FAG

FAG Roulement de broche XC7010-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179753
Image 1
Ajouter à la liste

1 139,26 €/ Unitéhors TVA

1 378,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XC70..-E
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel