Eriks
FAG

FAG Roulement de broche XC7005-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179730
Image 1
Ajouter à la liste

677,80 €/ Unitéhors TVA

820,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XC70..-E
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel