Eriks
FAG

FAG Roulement de broche XC7004-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179732
Image 1
Ajouter à la liste

666,56 €/ Unitéhors TVA

806,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XC70..-E
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
8.3 kN
Charge statique
2.47 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
67000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
100000 rpm