Eriks
FAG

FAG Roulement de broche XC7004-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179731
Image 1
Ajouter à la liste

666,56 €/ Unitéhors TVA

806,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XC70..-C
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel