Eriks
FAG

FAG Roulement de broche XC7001-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178852
Image 1
Ajouter à la liste

614,58 €/ Unitéhors TVA

743,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XC70..-C
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel