Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM71916-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187517
Image 1
Ajouter à la liste

1 012,82 €/ Unitéhors TVA

1 225,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM719..-E-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
15.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20600 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
29500 rpm