939,78 €/ Unitéhors TVA
1 137,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCM719..-E-T-P4S-XL |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 26.5 kN |
Charge statique | 15.1 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 21700 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 31200 rpm |