Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM71915-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187701
Image 1
Ajouter à la liste

939,78 €/ Unitéhors TVA

1 137,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM719..-C-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
17 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
27.5 kN
Charge statique
15.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22800 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
33400 rpm