Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM71913-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187695
Image 1
Ajouter à la liste

758,57 €/ Unitéhors TVA

917,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM719..-E-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
18.9 kN
Charge statique
10.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
25200 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
36200 rpm