Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM71912-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187558
Image 1
Ajouter à la liste

690,44 €/ Unitéhors TVA

835,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM719..-E-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
18.6 kN
Charge statique
10 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
26900 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
38700 rpm