Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM7020-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14185423
Image 1
Ajouter à la liste

1 594,42 €/ Unitéhors TVA

1 929,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-C-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
17 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel