Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM7018-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14185422
Image 1
Ajouter à la liste

1 361,21 €/ Unitéhors TVA

1 647,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-C-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
17 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel