1 108,37 €/ Unitéhors TVA
1 341,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCM70..-E-T-P4S-XL |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 20.8 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 19100 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 27400 rpm |