997,38 €/ Unitéhors TVA
1 206,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCM70..-C-T-P4S-XL |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 17 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 28 kN |
Charge statique | 16.6 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 21600 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 31600 rpm |