Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM7014-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184228
Image 1
Ajouter à la liste

945,41 €/ Unitéhors TVA

1 143,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-C-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
17 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
27.5 kN
Charge statique
15.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22800 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
33400 rpm