Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM7013-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184354
Image 1
Ajouter à la liste

813,35 €/ Unitéhors TVA

984,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-E-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
19.2 kN
Charge statique
11.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
23700 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
34000 rpm