Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM7013-C-T-P4S-DUL-XL

  • ERIKS:14187758
Image 1
Ajouter à la liste

1 705,38 €/ Unitéhors TVA

2 063,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-C-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
17 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
20.1 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24900 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
36400 rpm