736,10 €/ Unitéhors TVA
890,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCM70..-E-T-P4S-XL |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 18.9 kN |
Charge statique | 10.6 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 25200 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 36200 rpm |