Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM7011-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184696
Image 1
Ajouter à la liste

667,26 €/ Unitéhors TVA

807,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-E-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel