Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM7010-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184553
Image 1
Ajouter à la liste

609,66 €/ Unitéhors TVA

737,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-E-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
12.5 kN
Charge statique
6.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
30000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
43100 rpm