1 437,07 €/ Unitéhors TVA
1 738,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCM70..-C-T-P4S-XL |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 17 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 12.9 kN |
Charge statique | 6.7 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 33700 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 49200 rpm |