Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM7008-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184745
Image 1
Ajouter à la liste

500,79 €/ Unitéhors TVA

605,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-E-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
11.4 kN
Charge statique
5.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
36200 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
51900 rpm