1 081,67 €/ Unitéhors TVA
1 308,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCM70..-C-T-P4S-XL |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 15 mm |
Angle de contact | 17 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 5.7 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 38000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 55600 rpm |