Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM7007-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184772
Image 1
Ajouter à la liste

406,69 €/ Unitéhors TVA

492,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-E-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
10.8 kN
Charge statique
4.85 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
40300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
57800 rpm