Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM7007-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184771
Image 1
Ajouter à la liste

406,69 €/ Unitéhors TVA

492,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-C-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
17 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
11.3 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
42300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
61900 rpm