Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HCM7006-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184768
Image 1
Ajouter à la liste

385,61 €/ Unitéhors TVA

466,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-E-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
8.5 kN
Charge statique
3.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
45900 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
65900 rpm