363,13 €/ Unitéhors TVA
439,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCM70..-E-T-P4S-XL |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 7.7 kN |
Charge statique | 3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 54200 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 77800 rpm |