Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC71926-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179488
Image 1
Ajouter à la liste

2 708,37 €/ Unitéhors TVA

3 277,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC719..-E
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
38.5 kN
Charge statique
33 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
18000 rpm