Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC71924-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179485
Image 1
Ajouter à la liste

2 392,32 €/ Unitéhors TVA

2 894,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC719..-C
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel