Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC71920-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179482
Image 1
Ajouter à la liste

1 404,75 €/ Unitéhors TVA

1 699,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC719..-E
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
21.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
24000 rpm