Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC71918-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179478
Image 1
Ajouter à la liste

1 177,18 €/ Unitéhors TVA

1 424,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC719..-C
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel