Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC71917-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178847
Image 1
Ajouter à la liste

1 043,74 €/ Unitéhors TVA

1 262,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC719..-E
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
20 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
18000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
28000 rpm