Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC71916-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179222
Image 1
Ajouter à la liste

946,82 €/ Unitéhors TVA

1 145,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC719..-C
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel