Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC71912-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179470
Image 1
Ajouter à la liste

645,48 €/ Unitéhors TVA

781,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC719..-E
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
26000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
40000 rpm