351,20 €/ Unitéhors TVA
424,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HC719..-E |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 9 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 5.6 kN |
Charge statique | 2.85 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 48000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 75000 rpm |