Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC71902-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178886
Image 1
Ajouter à la liste

299,93 €/ Unitéhors TVA

362,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC719..-E
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
2.41 kN
Charge statique
0.95 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
85000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
130000 rpm