Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC71902-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179458
Image 1
Ajouter à la liste

299,93 €/ Unitéhors TVA

362,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC719..-C
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel