283,08 €/ Unitéhors TVA
342,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HC719..-E |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 6 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 1.76 kN |
Charge statique | 0.66 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 110000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 160000 rpm |