Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC71901-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178851
Image 1
Ajouter à la liste

283,08 €/ Unitéhors TVA

342,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC719..-C
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
6 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel