Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC7022-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179457
Image 1
Ajouter à la liste

1 765,77 €/ Unitéhors TVA

2 136,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC70..-E
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel