Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC7020-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179455
Image 1
Ajouter à la liste

1 490,45 €/ Unitéhors TVA

1 803,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC70..-C
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel