1 272,73 €/ Unitéhors TVA
1 540,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HC70..-E |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 34 kN |
Charge statique | 24 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 16000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 24000 rpm |