Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC7015-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179451
Image 1
Ajouter à la liste

932,74 €/ Unitéhors TVA

1 128,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC70..-E
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
24 kN
Charge statique
16.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
30000 rpm