Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC7013-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179449
Image 1
Ajouter à la liste

759,97 €/ Unitéhors TVA

919,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC70..-E
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
18.2 kN
Charge statique
12.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
34000 rpm