687,64 €/ Unitéhors TVA
832,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HC70..-E |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 17.6 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 24000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 36000 rpm |