Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC7010-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179211
Image 1
Ajouter à la liste

569,64 €/ Unitéhors TVA

689,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC70..-C
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel