Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC7006-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178390
Image 1
Ajouter à la liste

360,31 €/ Unitéhors TVA

435,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC70..-E
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
7.8 kN
Charge statique
3.85 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
43000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
67000 rpm