Eriks
FAG

FAG Roulement de broche HC7005-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179209
Image 1
Ajouter à la liste

339,25 €/ Unitéhors TVA

410,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HC70..-E
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
5.5 kN
Charge statique
2.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
53000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
80000 rpm